FCP 057-IQ IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3387461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3387461
EAN / GTIN 7291075423709
Réf. fabricant 3387461
Article hors catalogue L24050 1592

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 5.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.5, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 3.51 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.23 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.9 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 5.5
  • Épaisseur plaquette (S) 3.3 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.02 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.61 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 3.51 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout