TAG N4HF IC1010 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage forte avance, gorges et sciage de barres, dans matériaux durs et applications difficiles

Réf.: 3387287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3387287
EAN / GTIN 7291075425444
Réf. fabricant 3387287
Article hors catalogue L23930 594

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.5 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HF
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.4 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.3 mm/rev