Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1″ ,Nombre de dents (NOF) 5 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
- Diamètre coupant (DC): 1/2″
- Equivalent décimal: 0.5″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
- Nombre de dents (NOF): 5
- Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Type de queue: Round