• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T-shirt haute-vis col v anti-UV XL

Réf.: 338510135500XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe XL
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338510135500XL
EAN / GTIN 7330509524114
Réf. fabricant 338510135500XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, maille piqué, mèche, anti-odeur, protection UV, 130 g/m²
Détails
Col V

Poches
Manches longues

Reflex
Bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fonctionnalité
Matériau avec protection UV

Description:

  • T-shirt haute visibilité à manches longues dans une matière qui évacue l'humidité
  • Il a des réflexes de transfert de coupe avec du stretch pour une mobilité optimale et UPF 40+
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XS classe 2, S-4XL classe 3, vêtements haute visibilité et EN 13758-2 UPF 40+ Propriétés de protection solaire contre les UV

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+