{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | HSK-A 63 | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ D1 | 22 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338464 12 | |
EAN / GTIN | 4045197963918 | |
Réf. fabricant | 338464 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porte-outils pour rallonges de taraud 12 mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
209,62 €
92,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
253,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
303,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
303,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
259,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Rallonge ⌀ D3 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | |
Rallonge K2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14,5 mm | |
Rallonge L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm | |
Rallonge L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |