{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 18 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 18 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 29 mm | |
Rallonge K2 | 14,5 mm | |
Rallonge L2 | 49 mm | |
Rallonge L3 | 149 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338460 13 | |
EAN / GTIN | 4045197953209 | |
Réf. fabricant | 338460 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide 13
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
280,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
273,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
332,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
332,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Rallonge ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rallonge K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Rallonge L2 | 49 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rallonge L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |