DGL 4003C-4D IC1030 Plaquettes de tronçonnage réversibles, matières dures et applications difficiles.

Réf.: 3384588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3384588
    EAN / GTIN 7291075422740
    Réf. fabricant 3384588
    Article hors catalogue L23940 2058

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 18.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.3 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 18.9 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :