SCD 0130-100-188 CVD Solid Carbide Drills with CVD Coating for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Réf.: 3384470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384470
EAN / GTIN 7291075410280
Réf. fabricant 3384470
Article hors catalogue L24240 939

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.187″ ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.13″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.13″ ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.2″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-3/4″ ,Longueur utile (LU) 1″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.187″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.13″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.13″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.13″
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 1.2″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.42″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout