SCD 0330-025-040 CVD Solid Carbide Drills with CVD Coating for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Réf.: 3384465
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384465
EAN / GTIN 7291075410235
Réf. fabricant 3384465
Article hors catalogue L24240 897

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 30 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 25 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout