SCD 0375-150-375 WPCD Solid Carbide Drills with PCD Insert for CFRP and Stack Machining

Réf.: 3384462
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384462
EAN / GTIN 7291075410204
Réf. fabricant 3384462
Article hors catalogue L24240 934

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.06″ ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Longueur utile (LU) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.375″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 2.06″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.57″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout