• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD 0251-125-312 WPCD Solid Carbide Drills with PCD Insert for CFRP and Stack Machining

Réf.: 3384460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384460
EAN / GTIN 7291075410181
Réf. fabricant 3384460
Article hors catalogue L24240 926

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.313″ ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.251″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.251″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.63″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Longueur utile (LU) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.251″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 1.63″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.26″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1-1/4″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout