Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.191″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.191″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.41″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-3/4″ ,Longueur utile (LU) 1.13″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.191″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.191″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.191″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 1.41″
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.34″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 1.13″