{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M7 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 7 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 8 mm | |
Rallonge K2 | 6,2 mm | |
Rallonge L2 | 70 mm | |
Rallonge L3 | 230 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338420 5L | |
EAN / GTIN | 4045197812278 | |
Réf. fabricant | 338420 5L |