Il existe une alternative à ce produit

Rallonges pour tarauds, Type: 2L

Réf.: 338405 2L
Remise
130,66 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 M3
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
Pour ⌀ queue filetage d2 3,5 mm
Pour carré K1 2,7 mm
Pour longueur serrage l1 23 mm
Rallonge ⌀ D3 6 mm
Rallonge ⌀ D4 7,5 mm
Rallonge K2 4,9 mm
Rallonge L2 70 mm
Rallonge L3 230 mm
Type de produit Holex rallonge micromètre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338405 2L
EAN / GTIN 4067263108146
Réf. fabricant 338405 2L

Description

Exécution:

  • Modèle long ou extra long.
  • L’extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l’écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.
  • La transmission du couple s’effectue via le carré.
  • L’extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier