ECP-H5L 20-42/62W20CFR1 IC900 5 Flute Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch and Chip Splitting Cutting Edges for Roughing

Réf.: 3382193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3382193
EAN / GTIN 7291075408140
Réf. fabricant 3382193
Article hors catalogue L24180 1871

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 42 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 112 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 42 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 35 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 112 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 62 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout