• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ECP-H5L 08-18/32W08CFR.3 IC900 5 Flute Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch and Chip Splitting Cutting Edges for Roughing

Réf.: 3382186
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3382186
EAN / GTIN 7291075408072
Réf. fabricant 3382186
Article hors catalogue L24180 1531

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 68 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 35 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 68 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 32 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout