• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

EC-H5M 10-17/42C10CFR.1 IC900 5 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening with Assorted Radii

Réf.: 3382170
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3382170
EAN / GTIN 7291075307788
Réf. fabricant 3382170
Article hors catalogue L24180 829

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 82 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 82 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 42 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout