EC-H5M 06-10/25C06CFR.1 IC900 5 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening with Assorted Radii

Réf.: 3382166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3382166
EAN / GTIN 7291075307740
Réf. fabricant 3382166
Article hors catalogue L24180 656

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 61 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 61 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 25 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout