PCHRS 25-17-JHP Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Shallow Profiling Next to High Shoulders

Réf.: 3381973
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3381973
    EAN / GTIN 7291075436631
    Réf. fabricant 3381973
    Article hors catalogue L23920 2204

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
    • Longueur tête (LH) 17 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout