• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin synchrone, pour pinces de serrage ER: 25

Réf.: 338180 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Type de produit Support de pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338180 25
EAN / GTIN 4062406103712
Réf. fabricant 338180 25

Description

Exécution:

  • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
  • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
  • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
  • Pour filetages à gauche et à droite.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER.