Escabeau à marches accessible des deux côtés Bois 2x7 marches

Réf.: 33814
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 2×7
Matière Bois
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Type de produit Echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 33814
EAN / GTIN 4031405338142
Réf. fabricant 033814
Article hors catalogue L90110 813
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle d'escalier en bois
  • Poutres de conifères solides, marches en hêtre
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Les deux échelons supérieurs en hêtre 22 x 44 mm
  • Connexion étagée/longeron conique, résultant en une surface de longeron lisse
  • Charnières stables en fer à cheval en acier
  • De série avec crochet de godet pratique
  • Protection de diffusion par courroies textiles fermement vissées
  • Verrou de transport en plastique sur la base du conducteur
  • Espacement des pas : 230 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3175 mm
  • Longueur totale pliée : 1885 mm
  • Largeur de colonne : 22 mm
  • Hauteur de colonne : 65 mm
  • Longueur du conducteur : 1885 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Ø de vissage Hauteur du support : 1175 mm
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 430 mm
  • Longueur du pas : 1460 mm
  • Espacement pas/segment : 250 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x7 pas
  • Hauteur de pas/échelon : 20 mm
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Étapes + échelons mélangés
  • Largeur extérieure inférieure : 580 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier