{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ⌀ queue 25 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Compensation pression | 0,2 mm | |
Compensation extension | 1 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
⌀ int. D1 | 32 mm | |
Longueur de col cote A | 56 mm | |
Pour taille ER | 25 | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 338121 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197801968 | |
Réf. fabricant | 338121 M6-20 |