{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M1 - M12 | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Compensation pression | 0,2 mm | |
Compensation extension | 1 mm | |
⌀ ext. D | 43 mm | |
⌀ int. D1 | 20 mm | |
Longueur de col cote A | 57 mm | |
Pour taille ER | 11 / 16 | |
Forme | AD | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 338118 M1-12 | |
Réf. fabricant | 338118 M1-12 |