Mandrins de taraudage CLM AI 50 bars M1-12

Réf.: 338115 M1-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Forme: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité de taraudage M1 - M12
    Support HSK-A 100
    Norme de porte-outils DIN 69893
    Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
    Compensation pression 0,2 mm
    Compensation extension 1 mm
    ⌀ ext. D 43 mm
    ⌀ int. D1 20 mm
    Longueur de col cote A 70 mm
    Pour taille ER 11 / 16
    Forme A
    Type de produit Mandrins de taraudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 338115 M1-12
    EAN / GTIN 4062406112097
    Réf. fabricant 338115 M1-12

    Description

    Exécution:

    • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
    • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler jusqu’à 300 %.
    • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
    • Serrage dans des adaptateurs de taraudage pour pinces de serrage ER.
    • Concentricité cône à cône en utilisation < 3 µm.

    Utilisation:

    Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
    • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
    • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

    Accessoire(s):

    Pinces de serrage ER, voir 308881-309240 (réf. ER11/ 16 / 25). Pinces de taraudage ER avec carré, voir 309399 - 309413. (Réf. ER 11 / 16 / 25).
    Adaptateurs de taraudage et rallonges, voir codes art. 338120338142.
    Tirettes, voir 308600308806.
    Conduit d’arrosage pour HSK, voir code art. 309880.
    Clé à douilles pour HSK, voir code art. 309890.

    Remarque(s):

    Vitesse de rotation maximale 4000 min-1.