Exécution:
Matière principale
55% coton, 45% polyester, piqué UV, 185g/m²
Détails
Col V
Reflex
Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large
Fonctionnalité
Coton à l'intérieur pour un confort accru
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Description:
- T-shirt haute visibilité à manches longues avec col en V et réflecteurs extensibles dans une matière nouvelle et confortable
- Le tissu a un intérieur en coton et un extérieur synthétique qui offrent un grand confort et facilitent le lavage des odeurs
La bande réfléchissante est un réflexe de transfert- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 3, vêtements de protection à haute visibilité et EN 13758-2 UPF 40+ Propriétés de protection solaire contre les UV
Norme:
- Combination Certification C
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+