AVC-D32-GAIL-3 Adaptateurs intérieurs pour tournage, gorge et filetage

Réf.: 3380442
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3380442
    EAN / GTIN 7291075432497
    Réf. fabricant 3380442
    Article hors catalogue L23920 481

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.1 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 37 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout