Exécution:
Matière principale
55% coton, 45% polyester, piqué UV, 185g/m²
Détails
Col V
Reflex
Bande réfléchissante sur les épaules et le corps, bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large
Fonctionnalité
Coton à l'intérieur pour un confort accru
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- T-shirt haute visibilité à manches courtes avec col en V et réflecteurs extensibles dans une nouvelle matière confortable
- Le tissu a un intérieur en coton et un extérieur synthétique qui fournissent un grand confort et facilitent le lavage des odeurs
- Le t-shirt protège contre les rayons UV 40+UPF
- Le t-shirt est certifié selon la haute visibilité et la protection UV
Norme:
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- Combination Certification B ->L
- EN 13758-2 UPF 40+