• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T-Shirt haute visibilité col V anti-UV S

Réf.: 338010705300S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe S
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338010705300S
EAN / GTIN 7330509369036
Réf. fabricant 338010705300S

Description

Exécution:


Matière principale
55% coton, 45% polyester, piqué UV, 185g/m²

Détails
Col V

Reflex
Bande réfléchissante sur les épaules et le corps, bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large

Fonctionnalité
Coton à l'intérieur pour un confort accru

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • T-shirt haute visibilité à manches courtes avec col en V et réflecteurs extensibles dans une nouvelle matière confortable
  • Le tissu a un intérieur en coton et un extérieur synthétique qui fournissent un grand confort et facilitent le lavage des odeurs
  • Le t-shirt protège contre les rayons UV 40+UPF
  • Le t-shirt est certifié selon la haute visibilité et la protection UV

Norme:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L
  • EN 13758-2 UPF 40+