• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Interchangeable Oval-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Réf.: 3378689
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3378689
EAN / GTIN 7291075431681
Réf. fabricant 3378689
Article hors catalogue L24060 728

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05 ,Diamètre coupant (DC) 0.151″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.53″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 0.988″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Rayon (RE): 0.06″
  • Diamètre coupant (DC): 0.151″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.313″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.53″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.988″
  • Angle profil (PRFA): 24 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 78 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout