• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PCLXR 1212H-09XS Lever Lock Tools Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts for Swiss-Type Automatic Lathes

Réf.: 3378362
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3378362
EAN / GTIN 7291075439328
Réf. fabricant 3378362
Article hors catalogue L23990 1624

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout