VCGT 1103005-F1M-20P IC1008 35° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Réf.: 3376658
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SWISSTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3376658
EAN / GTIN 7291075479522
Réf. fabricant 3376658
Article hors catalogue L23950 2577

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.05 mm, Longueur arête de coupe (L) 11.07 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 11.07 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.9 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.07 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SWISSTURN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop