HFPAD 4R-58-T14-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: 3375853
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MODULAR-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3375853
    EAN / GTIN 7291075426366
    Réf. fabricant 3375853
    Article hors catalogue L23920 1637

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 88 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 58 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout