HFPAD 5L-110-T14-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: 3375181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3375181
EAN / GTIN 7291075407648
Réf. fabricant 3375181
Article hors catalogue L23920 2734

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 200 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 110 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout