Exécution:
Matière principale
59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, tricoté en piqué, résistant aux flammes, antistatique, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Détails
Ouverture du col avec boutons
Collet tricoté en rib
Étiquettes de certification externes
Finition
Poignet au bout de la manche
Description:
- Piqué résistant aux flammes avec manches longues dans un matériau confortable
- Fait d'un tissu avancé résistant à la chaleur et aux flammes qui durcit lorsqu'il est exposé à la chaleur, offrant ainsi une résistance permanente aux flammes
- Les poignets ajustables améliorent l'isolation du vêtement et augmentent la protection
- Certifié selon les normes EN11612 (A1, B1, C1) et EN1149-5
Norme:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%