• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGTBY R32-D82L-JHP Y-Axis Intermediate Prismatic Holders for Square JHP Adapters on Multi-Task Machines for Parting and Grooving

Réf.: 3372441
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3372441
EAN / GTIN 7291075427042
Réf. fabricant 3372441
Article hors catalogue L23920 1408

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 153 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 42 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 153 mm
  • Hauteur prisme (HTPRM) 32 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm