TGTBY L32-D82R-JHP Y-Axis Intermediate Prismatic Holders for Square JHP Adapters on Multi-Task Machines for Parting and Grooving

Réf.: 3372439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3372439
EAN / GTIN 7291075427035
Réf. fabricant 3372439
Article hors catalogue L23920 1406

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 153 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 42 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 153 mm
  • Hauteur prisme (HTPRM) 32 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm