11IR 1.00 MJ IC806 Plaquettes de filetage intérieur, avec profil métrique complet MJ ISO 5855 pour les industries aéronautique et spatiale

Réf.: 3372144
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Identification et classification

Référence article 3372144
Copier
EAN / GTIN 7291075223088
Copier
Réf. fabricant 3372144
Copier
Article hors catalogue L23960 1456
Copier

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Pas filetage (TP) 1 mm

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier