16ER 1.00 MJ IC806 Plaquettes de filetage extérieur, avec profil métrique complet MJ ISO 5855 pour les industries aéronautique et spatiale

Réf.: 3372132
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3372132
EAN / GTIN 7291075138634
Réf. fabricant 3372132
Article hors catalogue L23960 1448

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.17 mm
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Pas filetage (TP) 1 mm