DR34.9-175-38.1-12-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: 3371004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3371004
    EAN / GTIN 7291075423556
    Réf. fabricant 3371004
    Article hors catalogue L24150 372

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-3/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.33″ ,Longueur utile (LU) 6.88″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-3/8″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.391″
    • Equivalent décimal: 1.375″
    • Diamètre collerette (DF): 1.96″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 8.33″
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 12
    • Longueur hors tout (OAL): 11.33″
    • Longueur dépassement (LPR): 8.33″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 6.88″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout