Echelle d'appui à marches bois sans traverse 10 marches

Réf.: 33710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 10
Matière Bois
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33710
EAN / GTIN 4031405337107
Réf. fabricant 033710

Description

Description:

  • Escabeau en bois
  • Barres et marches en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud
  • Marches striées de 92 mm de profondeur.
  • Étages avec tige filetée placée dans le longeron
  • Extrémité biseautée de la barre pour un support mural ou un montage optimal
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3640 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 23 mm
  • Hauteur de colonne : 70 mm
  • Longueur du conducteur : 2690 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 92 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui