Description:
Il s'agit d'un micromètre intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants: Tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Surfaces de mesure en carbure Version Digimatic avec sortie de données Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 200 - 1500
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : boîte, clé, 1x pile, rallonges, vis de montage incluses
Alimentation : 1x pile SR-44