• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur tubulaire numérique (tige), 200-1000 mm, Digimatic, IP65

Réf.: 337-301
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 337-301
EAN / GTIN 4946368595276
Réf. fabricant 337-301
Article hors catalogue L40010 5842

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants: Tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Surfaces de mesure en carbure Version Digimatic avec sortie de données Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 200 - 1000
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : boîte, clé, 1x pile, rallonges, vis de montage incluses
Alimentation : 1x pile SR-44