Poids spécifique 337-14, Classe OIML F2, Valeur nominale 10 kg, Bouton, Acier inox finement tourné

Réf.: 337-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Poids de rechange

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 337-14
    EAN / GTIN 4045761006553
    Réf. fabricant 337-14
    Article hors catalogue L40250 597

    Description

    Caractéristique(s):

    • Classe OIML F2
    • Valeur nominale 10 kg
    • Bouton
    • Acier inox finement tourné

    Remarque(s):

    • Nous recommandons expressément de commander en plus l'un des étuis mentionnés sous ″Accessoires″.

      Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que lors de l'envoi de poids de classe E1, E2, F1 ou F2 sans récipient, des dommages peuvent survenir sur les pièces de poids, malgré un emballage d'expédition approprié. Les variations de masse qui en résulteraient pourraient dépasser les limites d'erreur respectivement admises pour ces classes de poids très précises
    • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires