• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre d'intérieur Digimatic (métrique), 200-225mm, Digimatic, IP65

Réf.: 337-101
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 337-101
EAN / GTIN 4946368595252
Réf. fabricant 337-101
Article hors catalogue L40010 8297

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre d'intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Surfaces de mesure en métal dur. Version Digimatic avec sortie de données. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 200 - 1000
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : boîte, clé, 1x pile, rallonges, vis de montage incluses
Alimentation : 1x pile SR-44