• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poids spécifique 337-02, Classe OIML F2, Valeur nominale 2 g, Bouton, Acier inox finement tourné

Réf.: 337-02
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
Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 337-02
EAN / GTIN 4045761006300
Réf. fabricant 337-02
Article hors catalogue L40250 961

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML F2
  • Valeur nominale 2 g
  • Bouton
  • Acier inox finement tourné

Remarque(s):

  • Nous recommandons expressément de commander en plus l'un des étuis mentionnés sous ″Accessoires″.

    Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que lors de l'envoi de poids de classe E1, E2, F1 ou F2 sans récipient, des dommages peuvent survenir sur les pièces de poids, malgré un emballage d'expédition approprié. Les variations de masse qui en résulteraient pourraient dépasser les limites d'erreur respectivement admises pour ces classes de poids très précises
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification