• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TNFPAD-XL 4R-35T35-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: 3368882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3368882
EAN / GTIN 7291075407853
Réf. fabricant 3368882
Article hors catalogue L23920 2942

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 53 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 35 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout