Mandrins à changement rapide, ⌀ alésage D1 / mandrin d’entraînement (mm / CM): 26MK2

Réf.: 336800 26MK2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ alésage D1 / mandrin d’entraînement (mm / CM) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 26 mm
Mandrin d'entraînement CM2
⌀ ext. mandrin D 48 mm
Longueur totale 150 mm
Long. à partir de la broche de la machine 75,5 mm
Type de produit Mandrin à changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Réf. fabricant 3100200

Description

Exécution:

Lorsque la bague est poussée vers le bas, les billes en acier s’engagent dans l’adaptateur d’outil.

Utilisation:

Pour le changement rapide d’outils.

Accessoire(s):

Adaptateurs de perçage 336820.