TGTBQ 32L-D120-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: 3367552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3367552
EAN / GTIN 7291075403794
Réf. fabricant 3367552
Article hors catalogue L23920 866

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 165 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 95 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 165 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop