HSK A50 ODP12X48 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Réf.: 3367335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3367335
EAN / GTIN 7291075164145
Réf. fabricant 3367335
Article hors catalogue L24120 653

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 20.6 mm, Longueur corps (LB) 22 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20.6 mm
  • Longueur corps (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK010500
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 48 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier