HSK A32 ODP12X42 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Réf.: 3367334
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3367334
    EAN / GTIN 7291075164138
    Réf. fabricant 3367334
    Article hors catalogue L24120 633

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 20.6 mm, Longueur corps (LB) 22 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) 32

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 20.6 mm
    • Longueur corps (LB) 22 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0320
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
    • Longueur dépassement (LPR) 42 mm
    • Taille du corps (SS) 32

    Produits adaptés

    Accessoires